Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschalter Kodiert MAK-4236-BCD-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51842712
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6490642321
EAN/GTIN:
     4024337064708
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
magnetschalter bernstein

Magnetschalter Kodiert MAK-4236-BCD-M8

Kodierter Magnetschalter, 1 Schließer und 1 Öffner im Sicherheitskreis, Gehäuse - Kunststoff, 4-poliger M8 Stecker M8. Mit passender Auswertung (z. B. BERNSTEIN MÜZ) für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen nach DIN EN 14119 geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
13 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: magnetische sicherheitsschalter, magnetschalter ip 67, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,69*
€ 38,17*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,16*
€ 39,15*
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 39,95*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,99*
€ 41,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,55*
€ 56,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.