Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschalteinheit CU408-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51839833
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschalteinheit Sicherheitslasersca...
Anschalteinheit für Sicherheitslase...
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze

Anschalteinheit CU408-M12

Geeignet für: Sicherheits-Laserscanner RSL 410
Anzahl Anschlüsse: 2 St.
Anschluss 1: Rundstecker, M12, A-kodiert, 8 -polig
Anschluss 2: Rundstecker, M12, D-kodiert, 5 -polig
Abmessungen: 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Farbe: schwarz
Art der Befestigung: Bajonettsystem
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherheits laserscanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,86*
€ 123,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,51*
€ 123,31*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,58*
€ 124,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,27*
€ 135,94*
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 141,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 37,17*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,94*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 76,33*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 103,37*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,84*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,19*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,92*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,35*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.