| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51832615 Herst.-Nr.: 6045232 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder und Leitung 6045232 Steckverbinder und Leitungen, Verbindungsleitungen, Verbindungsleitung (Stecker-Stecker), Anschlussart Kopf A: Stecker, USB-A, Anschlussart Kopf B: Stecker, RJ45, Signalart: USB, Leitung: 3 m, Spiralleitung, Beschreibung: USB, ungeschirmt, zur Tastatureinschleifung oder USB Com Port Emulation, Kabellänge 3,6 m (bis 3 m ausziehbar) Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Kabellänge: | 3 m | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Spiralkabel, Spiralleitung, spiralleitung schwarz, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,08* | € 58,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,82* | € 62,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 52,16* | € 68,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,11* | € 70,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|