Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke 291119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Lichtschranke 291119
Einweg-Lichtschranke 291119
Artikel-Nr.:
     3517A-51823705
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     291119
EAN/GTIN:
     4050143049165
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg lichtschranke pepperl

Einweg-Lichtschranke 291119

Betriebsreichweite: 0,2 ... 20 m, Lichtsender: LED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht 850 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link /Q - Pin2: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend, Anschluss: Gerätestecker M8 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 .
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
25000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, pepperl+fuchs fabrik einweg-lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,42*
€ 98,25*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,68*
€ 98,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,84*
€ 98,79*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,21*
€ 98,85*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,90*
€ 99,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.