|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-51664225 Herst.-Nr.: 6AV21530XB600AB5 EAN/GTIN: 4047622939505 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified V17 PC Engineering 6AV2153-0XB60-0AB5 SIMATIC WinCC Unified PC Engineering Powerpack Professional max. -> PC max. PowerTags (ohne Versionswechsel)V16..V19, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, ohne Software u. Dokumentation, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, - - Inhalt: 1x USB SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16. Grundlegend neu entwickelt, basiert die Runtime auf modernen Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript. Weitere Informationen:  |  | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | ja | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.423,99* | € 2.576,88* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.406,89* | € 2.577,82* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.460,07* | € 2.601,98* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.908,86* | € 3.075,41* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.046,39* | € 3.300,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|