|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5014038 Herst.-Nr.: 6AV21530XB600AB5 EAN/GTIN: 4047622939505 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified V18 PC Engineering Powerpack Professional max. -> PC max. PowerTags (ohne Versionswechsel)V16..V18, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, ohne Software u. Dokumentation, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, ******************************* Inhalt: 1x USB SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16. Grundlegend neu entwickelt, basiert die Runtime auf modernen Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript. Das ermöglicht den Zugriff auf die Visualisierung mit jedem modernen Webbrowser. WinCC Unified ist skalierbar vom Einzelplatz-System auf Panel- oder PC-System bis zu komplexen und verteilten Applikationen. Das User Interface ist vektorbasiert und macht die Skalierung von klein bis groß, deutlich einfacher. Durch die verschiedenen Optionen wie Kalender oder Performance Insight lassen sich Applikationen auch funktional frei skalieren. WinCC Unified ist dank leistungsfähiger und offener Schnittstellen in der Lage, andere Software-Tools (z. B. aus dem IT-Umfeld) zu integrieren und in einem einheitlichen Bedienkonzept zusammenzufassen. WinCC Unified wird dadurch zur Integrationsplattform, um Daten aus der Produktion mit den Daten der IT-Welt zu verknüpfen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 6AV2153-0XB60-0AB5, 6AV21530XB600AB5, Visualisierungs-Software, Bedienen und Beobachten, Bedruckungssoftware, Projektierungssoftware, Runtimesoftware |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.423,99* | € 2.576,88* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.406,89* | € 2.577,82* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.460,07* | € 2.601,98* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.908,86* | € 3.075,41* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.046,39* | € 3.300,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|