Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS/24DC/24DC40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS/24DC/24DC40
Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS/24DC/24DC40
Artikel-Nr.:
     3517A-51657313
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320241
EAN/GTIN:
     4046356554121
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS/24DC/24DC40

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 40 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
18..30 V
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsscheinleistung:
40 VA
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0,85 kg
Überbrückungszeit Volllast:
3600 min
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 332,62*
€ 370,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 347,63*
€ 389,05*
Frei Haus
ab € 362,91*
€ 405,75*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,26*
€ 422,67*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 374,88*
€ 426,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,05*
€ 462,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,35*
€ 458,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,24*
€ 451,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,42*
€ 441,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,63*
€ 413,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.119,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2320377
ab € 312,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2320380
ab € 489,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 488,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 725,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2901103
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.