Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2320241
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320241
EAN/GTIN:
     4046356554121
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers. Batterieschnellladung. Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung. Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology). Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
130.05 mm
Breite:
48 mm
Tiefe:
125 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,90*
€ 434,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,75*
€ 423,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,48*
€ 414,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 206,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.109,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2320377
ab € 312,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2320380
ab € 486,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 487,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 728,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2901103
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.