Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Symbolaufkleb er, 10 Transformator LVS01008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PrismaSeT-P, Symbolaufkleb er, 10 Transformator LVS01008
PrismaSeT-P, Symbolaufkleb er, 10 Transformator LVS01008
Artikel-Nr.:
     3517A-51572146
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS01008
EAN/GTIN:
     3606481871558
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Netztrafo
Netztransformator

PrismaSeT-P, Symbolaufkleb er, 10 Transformator LVS01008

PrismaSeT P. Symbolaufkleber mit Pfeile für Transformatoren. 10 Stück Symbolaufkleber im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
Piktogramm
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo schneider, netztrafo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,27*
€ 29,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,36*
€ 29,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,04*
€ 30,28*
€ 5,95*
ab € 22,47*
€ 30,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,96*
€ 32,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.