| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51561725 Herst.-Nr.: 149194 EAN/GTIN: 4015081455324 |
| |
|
| | |
| Flansch belüftet Metall F3A-V Blindflansch aus Stahlblech, mit Belüftungskiemen, für Bodenplatten AFP Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Typ: | gerade | Breite: | 150 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 240 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Schutzart (NEMA): | sonstige | Vorprägungen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,17* | € 32,48* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,40* | € 32,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,06* | € 35,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,40* | € 36,29* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,63* | € 36,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|