Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester-Set SECUTEST STPRO#M708D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetester-Set SECUTEST STPRO#M708D
Gerätetester-Set SECUTEST STPRO#M708D
Artikel-Nr.:
     3517A-51454255
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M708D
EAN/GTIN:
     4012932133684
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gossen metrawatt gerätetester

Gerätetester-Set SECUTEST STPRO#M708D

Prüfgeräte Set zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten insbesondere für Drehstromgeräte inklusive Schweissgeräte inklusive Datenverarbeitungssoftware IZYTRONIQ.. Prüfgeräte Set mit SECUTEST ST 
PRO zur Prüfung von elektrischen Geräten, medizinischen Geräten und Schweissgeräten - sowohl mit vordefinierten als auch optional mit programmierbaren Prüfsequenzen die entsprechend der neuesten Prüfstandard s DIN EN 50678 (VDE 0701) DIN EN 50699 (VDE 0702), IEC/EN 62353 (VDE 0751) und IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4) notwendig sind.
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0,01..300 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0..30 Ohm
Schutzleiterstrom:
ja
Berührungsstrom:
ja
Verbraucherstrommessung:
ja
Leistungsmessung:
ja
Anschluss für externe Messadapter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.828,27*
€ 5.067,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.976,88*
€ 5.067,15*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.126,55*
€ 5.216,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5.259,07*
€ 5.349,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.702,04*
€ 5.791,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.791,18*
€ 6.891,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.773,25*
€ 6.870,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.707,61*
€ 6.792,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.702,04*
€ 6.785,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z751A
ab € 572,48*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z750B
ab € 986,99*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745S
ab € 2.022,29*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z723A
ab € 241,65*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z745R
ab € 391,82*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z102A
ab € 69,96*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z721S
ab € 748,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.