Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51453157 Herst.-Nr.: 1010192 EAN/GTIN: 8033100187601 |
| |
|
| | |
| Stromzange 0.01A bis 400A AC/DC HT7005 Diese kleine kompakte Stromzange HT7005 ist in der Lage Wechselströme bis zu 400 A AC/DC in der Überspannungskategorie CAT III 300V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN61010-1 zu entsprechen. Neben der gut ablesbaren, 4000 Punkte auflösenden Anzeige ist das Gerät mit einer batterieschonenden Auto Power OFF Funktion ausgestattet. Aufgrund der geringen und sehr kompakten Abmessung bietet es vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Analoge Balkenanzeige: | nein | Mehrfachanzeige: | nein | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | ja | Messbereichswahl: | automatisch | Strommessbereich/DC: | 0,01..400 A | Strommessbereich/AC: | 0,01..400 A | Stromart: | AC/DC | Echteffektivwertmessung (TRMS): | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 100,63* | € 121,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,77* | € 122,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,68* | € 130,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,03* | € 140,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,53* | € 140,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|