Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1010192 | Kompakte Mini TRMS Stromzange HT7005 mit 0,01 A bis 400 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1010192 | Kompakte Mini TRMS Stromzange HT7005 mit 0,01 A bis 400 A
1010192 | Kompakte Mini TRMS Stromzange HT7005 mit 0,01 A bis 400 A
Artikel-Nr.:
     269-1010192
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010192
EAN/GTIN:
     8033100187601
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
ht strommeßzange

HT 1010192 | KOMPAKTE Mini TRMS STROMZANGE MIT 0.01 A bis 400 A


Diese kleine kompakte Stromzange HT7005 ist in der Lage Wechselströme bis zu 400 A AC/DC in der Überspannungskategorie CAT III 300V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN61010-1 zu entsprechen. Neben der gut ablesbaren, 4000 Punkte auflösenden Anzeige ist das Gerät mit einer batterieschonenden Auto Power OFF Funktion ausgestattet. Aufgrund der geringen und sehr kompakten Abmessung bietet es vielseitige Einsatzmöglichkeiten.


Ausstattung und Highlights
  • Strom ab 0.01 A AC bis 400 A AC / DC
  • Spannungssensor berührungslos
  • Einschaltströme AC ab 100 ms
  • DC Zero Funktion
  • Automatische Bereichswahl
  • Data HOLD • Auto Power OFF
  • Anzeige: LCD, 3 3/4 dgt, 4000 Punkte,
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Messmodus: TrueRMS
  • Spannungsversorgung: 2 x 1.5 V Batterien Typ AAA
  • Auto Power OFF: nach 15 min im Stand-by Betrieb
  • Max. Kabeldurchmesser: 20 mm
  • Sicherheit: IEC/EN61010-1
  • Isolation: doppelte Isolation
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • Uberspannungskategorie: CAT III 300 V
  • Abmessung (L x B x H): 155 x 60 x 25 mm
  • Gewicht (inkl. Batterien): 140 g

Lieferumfang
  • Batterien 2 x 1.5 V Batterie Typ AAA
  • Bedienungsanleitung
  • Schutz- und Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, strommesszangen 00,01a, Stromzange, Current, Clamp, HT, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 98,78*
€ 118,20*
€ 5,46*
ab € 99,31*
€ 119,31*
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 120,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,60*
€ 128,59*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,88*
€ 138,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.