Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-In-Buchse 5-polig,Kod. I,blau 770-2105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51297872
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-2105
EAN/GTIN:
     4055143594806
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Zugfederklemme

Snap-In-Buchse 5-polig,Kod. I,blau 770-2105

Snap-In-Buchse
5-polig
Kod. I
4,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Buchse
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,13878*
€ 3,65878*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1942*
€ 3,7242*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 3,75*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3248*
€ 3,8748*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5555*
€ 4,1355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7242*
€ 4,4318
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1942*
€ 3,8011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-645
ab € 0,6577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-695
ab € 0,6577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.