Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-WAG000016271 Herst.-Nr.: 770-645 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -35 - 85 °C | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyamid | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2.262 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,6577* | € 0,8377* | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,67262* | € 0,86262* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6843* | € 0,8743* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6895* | € 0,8795* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7049* | € 0,9049* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|