Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen SI-M1A-GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen SI-M1A-GL
Einbaurahmen SI-M1A-GL
Artikel-Nr.:
     3517A-51269161
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407592
EAN/GTIN:
     4046356776042
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckrahmen

Einbaurahmen SI-M1A-GL

Einbaurahmen, Material: PBT
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Tiefe:
34,5 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30..70 °C
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Steckdosenabdeckung, steckdosenabdeckung schwarz, steckdosenabdeckung, Elektronik-Leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,95*
€ 36,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,83*
€ 37,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,00*
€ 37,74*
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 39,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,16*
€ 43,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1658532
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1656631
ab € 18,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1656657
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.