Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler XMLB500D2S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLB-Druckschalter 500 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 500 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 500 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     3517A-51169578
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLB500D2S11
EAN/GTIN:
     3389110714500
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

Druckregler XMLB500D2S11

XMLB-Druckschalter 500 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Pg13 Anschluss.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
500000 hPa
Einschaltdruck:
30..500 bar
Anfangseinstellung:
30000..500000 hPa
Ausschaltdruck:
7..447,4 bar
Endeinstellung:
7000..447400 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
249,4 bar
Max. Prüfdruck:
1125 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 124,06*
€ 145,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,11*
€ 148,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 125,42*
€ 148,17*
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 153,92*
Frei Haus
ab € 135,50*
€ 162,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.