Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi X-BoxX 16A, 3 CEE-Abgänge 64X0302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi X-BoxX 16A, 3 CEE-Abgänge 64X0302
Vollgummi X-BoxX 16A, 3 CEE-Abgänge 64X0302
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51166986
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     64X0302
EAN/GTIN:
     4015609747566
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination

Vollgummi X-BoxX 16A, 3 CEE-Abgänge 64X0302

WALTHER Vollgummi X-BoxX
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Gehäuse (64X) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 111 x 157 x 103mm / H-B-T

Anschluss:
2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5
mit CEE-Stecker 16A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
3 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h

Vollgummi X-BoxX nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,44*
€ 285,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,33*
€ 286,50*
Frei Haus
ab € 241,46*
€ 288,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,16*
€ 289,85*
€ 5,95*
ab € 280,11*
€ 331,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,83*
€ 333,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.