| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S41034632 Herst.-Nr.: 64X0302 EAN/GTIN: 4015609747566 |
| |
|
| | |
| CEE-Steckdose - 16 A 3x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A ohne, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung ohne, FI-Schutzschalter ohne, Anzahl der Leitungsschutzschalter 0, Werkstoff des Gehäuses Gummi, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit Zuleitung mit Stecker, Art des Netzanschlusses CEE 16 A, Kabellänge 2m, Handhabung abhängbar, Schutzart (IP) IP44, Farbe sonstige, Höhe 111mm, Breite 157mm, Tiefe 103mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,20* | € 286,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,11* | € 287,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,11* | € 289,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 241,92* | € 290,76* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 280,59* | € 332,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|