Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung Xtra S 32A5p 6h 400V IP54 14523


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Kupplung Xtra S 32A5p 6h 400V IP54 14523
CEE Kupplung Xtra S 32A5p 6h 400V IP54 14523
Artikel-Nr.:
     3517A-51165544
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14523
EAN/GTIN:
     4015394289340
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h

CEE Kupplung Xtra S 32A5p 6h 400V IP54 14523

CEE Kupplung PowerTOP Xtra S 32A 5p 6h 400V IP54 X-Contact ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung schraubenlose Anschlusstechnik 14523 ist Nachfolgeartikel von der Type 36
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
1
€ 4,99*
ab € 8,83*
€ 12,31*
3 Tage
504
1
€ 6,40*
ab € 9,01*
€ 12,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,52*
€ 13,25*
1
€ 5,95*
ab € 9,64*
€ 13,41*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,83*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.