Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 16A 4P >50-500V 2h IP67 219402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 16A 4P >50-500V 2h IP67 219402
Stecker 16A 4P >50-500V 2h IP67 219402
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-51156283
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     219402
EAN/GTIN:
     4015609013142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker ip67 16a
cee-stecker 16a

Stecker 16A 4P >50-500V 2h IP67 219402

WALTHER Stecker 16A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,40*
€ 64,41*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 50,19*
€ 65,10*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 50,70*
€ 65,84*
1
Frei Haus
ab € 51,84*
€ 67,16*
10
€ 5,95*
ab € 115,44*
€ 131,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.