Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro Kupplung 16A 3P 230V 6h IP67 6Sk 7319306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro Kupplung 16A 3P 230V 6h IP67 6Sk 7319306
CEPro Kupplung 16A 3P 230V 6h IP67 6Sk 7319306
Artikel-Nr.:
     3517A-51155564
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7319306
EAN/GTIN:
     4015609150298
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a 6h
cee kupplungsdose

CEPro Kupplung 16A 3P 230V 6h IP67 6Sk 7319306

WALTHER CEProKupplung 16A 3P 230V 6h IP67
aus PA6-Material
für maximal 6 Steuerkontakte
mit Trompetenverschraubung
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5002
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,47*
€ 75,59*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 63,90*
€ 80,81*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 70,98*
€ 80,93*
1
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 82,44*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 73,58*
€ 83,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
7339
ab € 125,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.