Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse B16 81mm hoch P729840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse B16 81mm hoch P729840
Kupplungsgehäuse B16 81mm hoch P729840
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51151864
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P729840
EAN/GTIN:
     4015609607716
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel

Kupplungsgehäuse B16 81mm hoch P729840

WALTHER Kupplungsgehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 81mm
für Flachleitung
mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
45 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 34,34*
€ 41,05*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 34,36*
€ 45,37*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 34,85*
€ 46,04*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,05*
€ 46,05*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 39,90*
€ 46,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.