Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, 3-fach für Keypad LFW/A.3.63.11-83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, 3-fach für Keypad LFW/A.3.63.11-83
Abdeckung, 3-fach für Keypad LFW/A.3.63.11-83
Artikel-Nr.:
     3517A-51079055
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006199A0060
EAN/GTIN:
     4011395334676
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung

Abdeckung, 3-fach für Keypad LFW/A.3.63.11-83

Abdeckung, 3fach, für Keypad, im Format 63 für Schalterprogramme wie axcent, Solo, future,..
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
free@home
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,13*
€ 11,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 11,75*
€ 3,90*
ab € 9,24*
€ 13,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.