Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51077290 Herst.-Nr.: A1540BFKO5SWM EAN/GTIN: 4011377205949 |
| |
|
| | |
| Abdeckung mit Lichtleiter graphitschwarz matt A 1540 BF KO5 SWM für KNX Drehsensor Art.-Nr.: DS 4092 TS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Dimmer | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 12,07* | € 15,40* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,63* | € 16,53* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,72* | € 16,66* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,78* | € 16,75* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,78* | € 16,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|