| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51077191 Herst.-Nr.: JAL-0810M.02 EAN/GTIN: 4251916130657 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor 8-fach 8TE,REG,10A,230VAC JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, REG, 10A, 230VAC. Für Motoren 230VAC bis 300W. Mit Sonnenstandsberechnung. Umfangreiche Applikation. Die Fahrzeiten werden automatisch gemessen und gespeichert. Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal. Betriebsart Jalousie/Rollladen. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 235,03* | € 281,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 234,82* | € 281,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 250,47* | € 299,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,52* | € 303,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,06* | € 305,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|