| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51061043 Herst.-Nr.: 4940200 EAN/GTIN: 4003468490839 |
| |
|
| | |
| Schalt-/Jalousieaktor 8-/4-fach, o.Erweit. RM 8 T KNX KNX Schalt-/Jalousieaktor mit Relaisausgängen für 8 Schaltkanäle bzw. 4 Jalousiekanäle, Reiheneinbaugehäuse Breite 4 TE, LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 205,82* | € 249,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 213,58* | € 257,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,30* | € 265,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,15* | € 268,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 234,95* | € 283,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|