| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51060225 Herst.-Nr.: 75318108 EAN/GTIN: 4011334399100 |
| |
|
| | |
| KNX Jalousieaktor 8-fach 230V AC REG 75318108 Jalousieaktor 8fach REG 230 V AC KNX lichtgrau. Jalousieaktor 8-fach REG 230V AC, zur Ansteuerung von max. 8 unabhängigen AC-Antrieben, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Handbedienung aktivierbar über Taste, Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, Status-LED integriert in Handbedientaste, großes Beschriftungsfeld, mit beleuchteter Programmiertaste, mit Steckklemmen. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 6 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 393,71* | € 465,30* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 394,19* | € 465,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,48* | € 469,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 400,22* | € 474,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 425,26* | € 504,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|