| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51055754 Herst.-Nr.: 662128 EAN/GTIN: 4007235621280 |
| |
|
| | |
| EB-Strahler PAR30 75W E27 662128 Albert-Erdeinbaustrahler 662128 aus Aluminiumguß mit runder Abdeckung, Sicherheitsglas klar. Eingerichtet für 1 x PAR 30 max. 100W, Fassung E27. Je eine Blind-und Kabelverschraubung für Netzanschluss Leitungen d 6 - 12 mm. Schutzart IP 67 - Schutzklasse I. Für Druckbelastung bis 120 kg. Die Glasoberfläche erreicht eine Temperatur von max. 160 Grad C. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, einbauleuchte 230v e27, einbau halogenstrahler, einbau-halogenstrahler 230v |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 149,88* | € 149,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,20* | € 154,31* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,89* | € 154,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,92* | € 158,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,14* | € 160,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|