| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50956511 Herst.-Nr.: HSK 35 E3 EAN/GTIN: 4013339769001 |
| |
|
| | |
| Profilklemmen HSK 35 E3 Profilklemme, zur Klemmverbindung an Stahlträgerflansche. Abmessungen (ca. Maße) Klemmhöhe H : 35 mm Breite B : 50 mm Länge L : 50 mm Materialstärke t : 6 mm Befestigungslochung : 11 x 15 mm für Trägerflanschstärke : 30 - 34 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Ausführung: | Klemmstück | Mit Schraubzubehör: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,02* | € 197,77* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,236* | € 198,376* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,97* | € 205,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,49* | € 211,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,602* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|