Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2971/2 FL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ankerschiene 2971/2 FL
Ankerschiene 2971/2 FL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50955648
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2971/2 FL
EAN/GTIN:
     4013339039005
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2971/2 FL

Anker-/Profilschiene Modell 2971, C-Profil ähnlich DIN EN 60715, gelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 2 mm Schlitzweite : 16 mm Profillochung : 9 x 15 mm mittiger Abstand : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
4,2 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, Tragschiene, Reihenschiene, Wandregisterschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil, Montagewinkel, Montagesteg, Montageschiene, Montageprofil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,5214*
€ 10,6114*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 16,13*
€ 21,40*
2
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 21,83*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 23,15*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 17,44*
€ 23,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 21,40*
€ 25,466
pro Meter
ab 4 Meter
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Meter
ab 40 Meter
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 42,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.