Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängebügel Kabelrinne 120 AHB-T1712 VA4547


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50954198
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6363997
EAN/GTIN:
     4012195924456
Suchbegriffe:
Deckenbügel
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Abhängebügel Kabelrinne 120 AHB-T1712 VA4547

Spezial-Aufhängebügel für Kabeltrag-Systeme in Tunnelbauten. Weitere Varianten wie Zwischen- oder Anschlussbügel sowie verschiedene Kopfformen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
40 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 5,95*
ab € 90,92*
€ 104,35*
Lager 3517
16
Frei Haus
ab € 92,07563*
€ 105,28563*
16
Frei Haus
ab € 93,01125*
€ 106,24125*
22 Tage
nicht lagernd
11
€ 5,90*
ab € 100,48*
€ 113,68*
25 Tage
unbekannt
16
€ 5,50*
ab € 103,98*
€ 117,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 105,28563*
€ 125,2899
pro Stück
ab 22 Stück
€ 103,56563*
€ 123,2431
pro Stück
ab 55 Stück
€ 98,92563*
€ 117,7215
pro Stück
ab 110 Stück
€ 95,82563*
€ 114,0325
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 92,07563*
€ 109,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 1.684,57008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406157
ab € 0,20934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.