Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachdeckel L=2m CPD100 V2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CABLO Dachdeckel CPD100V2A V2A
CABLO Dachdeckel CPD100V2A V2A
Artikel-Nr.:
     3517A-50953036
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM925028
EAN/GTIN:
     3599079250289
Suchbegriffe:
Dachblech
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung

Dachdeckel L=2m CPD100 V2A

Dachdeckel CPD 100 V2A
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,97*
€ 146,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,57*
€ 168,10*
Frei Haus
ab € 140,25*
€ 174,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,54*
€ 200,84*
€ 5,95*
ab € 212,162*
€ 257,882*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,10*
€ 200,039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,02*
€ 193,9938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,70*
€ 190,043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,31*
€ 186,0089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,57*
€ 160,1383
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 67,285* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.