Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangstrichter-Set RTL 110.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangstrichter-Set RTL 110.400
Abgangstrichter-Set RTL 110.400
Artikel-Nr.:
     3517A-50950903
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTL 110.400
EAN/GTIN:
     4013339793860
Suchbegriffe:
Abgangstrichter

Abgangstrichter-Set RTL 110.400

Abgangstrichter, längs, zweiteilig, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochungen für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern, für den senkrechten Abzweig längs zur Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Der Grundköper des Abgangstrichters wird auf die gerollten Längskanten der bereits vormontierten Kabelrinnen eingehangen und mit diesen verschraubt.
Weitere Informationen:
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
400 mm
Höhe der Seitenwand:
110 mm
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 656,04*
€ 765,02*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 656,06*
€ 765,58*
Frei Haus
ab € 666,89*
€ 772,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 684,57*
€ 790,52*
€ 5,95*
ab € 697,50*
€ 808,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,02*
€ 910,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,12*
€ 896,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,01*
€ 853,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,50*
€ 826,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,04*
€ 780,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.