Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50857197 Herst.-Nr.: 7424902 EAN/GTIN: 4012195245186 |
| |
|
| | |
| Anbaueinheit OKA-W St, FS A 6050 6 Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagsanlegeprofilen), Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung und 1 Bausatz für Winkelabzweig. Weitere Informationen: | | Nivellierbereich: | 60..110 mm | Montageöffnung: | rechteckig | Breite: | 400 mm | Länge: | 473 mm | Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 209,91* | € 249,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,31* | € 255,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,70* | € 258,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 222,21* | € 265,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 224,73* | € 268,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|