Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentank komplett 2x2-f.VDE-Steckdose UDHOME9 2M GB V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodentank komplett 2x2-f.VDE-Steckdose UDHOME9 2M GB V
Bodentank komplett 2x2-f.VDE-Steckdose UDHOME9 2M GB V
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50856774
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7427304
EAN/GTIN:
     4012195916734
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Bodentank komplett 2x2-f.VDE-Steckdose UDHOME9 2M GB V

Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Weitere Informationen:
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff des Deckels:
Messing
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Breite Außenmaß:
244 mm
Länge Außenmaß:
244 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 536,99*
€ 619,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 552,02*
€ 635,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 563,51*
€ 650,67*
Frei Haus
ab € 571,87*
€ 657,08*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 585,63*
€ 674,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,67*
€ 774,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,71*
€ 770,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,01*
€ 744,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,04*
€ 718,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,51*
€ 670,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7427444
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.