Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker LED rot,mehrfarbig 2002-880/1000-542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-880/1000-542 Klemmenblockzubehör Diodenmodul 1 Stück(e)
Wago 2002-880/1000-542 Klemmenblockzubehör Diodenmodul 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517A-50852993
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-880/1000-542
EAN/GTIN:
     4045454913953
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago

Bauelementestecker LED rot,mehrfarbig 2002-880/1000-542

Bauelementestecker
2-polig
LED rot
10,4 mm breit
Betriebstemperatur 85 °C max.
mehrfarbig
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10,4 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, Bauelementestecker, Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,20*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,49805*
€ 6,31805*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,8518*
€ 6,7318*
50
Frei Haus
ab € 5,8898*
€ 6,7898*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,0991*
€ 7,0191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,7318*
€ 8,01084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,6618*
€ 7,92754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,4718*
€ 7,70144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,3018*
€ 7,49914
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,8518*
€ 6,96364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 336,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1201
ab € 0,43892*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1301
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1301
ab € 0,59904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1401
ab € 0,78669*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.