Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung lgr RAL7035 40x60 73521-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50768871
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73521-04
EAN/GTIN:
     8428884030074
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung lgr RAL7035 40x60 73521-04

Für die Abdeckung von Kanaloberteilverbindungen.
Farbe: lichtgrau RAL 7035 Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Breite des Leitungsführungskanals:
40 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
60 mm
Bauform:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
€ 5,46*
ab € 3,40*
€ 4,51*
12
Frei Haus
ab € 3,45834*
€ 4,59834*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.