Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck schnittkasch. 60x100 verkehrsweiß LFS601004 vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50768169
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFS6010049016
EAN/GTIN:
     4012740007511
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck schnittkasch. 60x100 verkehrsweiß LFS601004 vws

Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x100mm verkehrsweiß. Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Eckstück, Eckwinkel, Inneneck, Kabelkanalecke, Abdeckplatte, Abbiegung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 43,65*
€ 57,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,87*
€ 57,68*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 43,85*
€ 57,75*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 45,42*
€ 58,65*
1
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 58,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.