Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck aus Grundprofil Alu verkehrsweiß BRA851703 vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50768079
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA8517039016
EAN/GTIN:
     4012740014410
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck aus Grundprofil Alu verkehrsweiß BRA851703 vws

Außeneck aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
83 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,31*
€ 133,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,25*
€ 133,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,15*
€ 134,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,64*
€ 135,98*
Frei Haus
ab € 111,76*
€ 138,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BRA8517049016
ab € 92,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.