Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausseneck 65x170mm/80mm lgr BR651703H7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50766305
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR651703H7035
EAN/GTIN:
     4012740910460
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit

Ausseneck 65x170mm/80mm lgr BR651703H7035

Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x170mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau. Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
68 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
85..95 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,89*
€ 33,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,78*
€ 33,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,12*
€ 34,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,64*
€ 34,68*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,58*
€ 35,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BR170WK7035
ab € 7,38*
Zubehör
Tehalit
BR65170W7035
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.