Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck NF 25X40 RAL9010 NP44162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck NF 25X40 RAL9010 NP44162
Artikel-Nr.:
     3517A-50766161
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP44162
EAN/GTIN:
     4011598405265
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck NF 25X40 RAL9010 NP44162

Formteil fuer Leitungsfuehrungskanal als Aussen- oder Inneneck
Flachwinkel
Endstueck oder T- Stueck. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehrleisten so einen sauberen Abschluss.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,48*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 2,5375*
€ 3,6275*
4
€ 3,90*
ab € 2,8725*
€ 4,0825*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,6275*
€ 4,31673
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,5775*
€ 4,25723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3675*
€ 4,00733
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,2575*
€ 3,87643
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,1475*
€ 3,74553
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,5375*
€ 3,01963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 14,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.