Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Endabschlussdeckel umgreifend 215x61mm GADU 213T60 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Endabschlussdeckel umgreifend 215x61mm GADU 213T60 S
GK-Endabschlussdeckel umgreifend 215x61mm GADU 213T60 S
Artikel-Nr.:
     3517A-50765991
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GADU 213T60 S
EAN/GTIN:
     4013339090310
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

GK-Endabschlussdeckel umgreifend 215x61mm GADU 213T60 S

Endabschlussdeckel, umschließend, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! für Gerätekanal : GKU 213-78T60 S Abmessungen (ca. Maße) außen H x T : 215 x 61 mm
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Tiefe:
61 mm
Stärke:
0,75 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endverschluss, Abschlussplatte, Abschlusskappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 18,22*
€ 23,32*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,74*
€ 24,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 17,85*
€ 24,86*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,11*
€ 26,55*
1
€ 3,90*
ab € 20,34*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.