Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneckhaube 60x110 PVC sw WDK HI60110SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inneneckhaube 60x110 PVC sw WDK HI60110SW
Artikel-Nr.:
     3517A-50764621
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191764
EAN/GTIN:
     4012197373368
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneckhaube 60x110 PVC sw WDK HI60110SW

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
65 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,15*
€ 41,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,00*
€ 41,90*
€ 3,90*
ab € 31,63*
€ 42,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,78*
€ 49,7182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,40*
€ 46,886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,15*
€ 37,0685
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.