| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50762245 Herst.-Nr.: LFS600606VERZ EAN/GTIN: 4012740023122 |
| |
|
| | |
| Endstück zu LFS 60x60mm LFS600606VERZ Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x60mm verzinkt. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 60 mm | Ausführung: | links/rechts | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endplatte, Endverschluss, Kabelkanalendstück, Kanalendstück, Endabschluss, Elektroinstallationskanalendstück, Seitenabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Blinddeckel, Deckel, Abschlussplatte, Abschlusskappe, Abdeckplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,38* | € 12,07* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,44* | € 12,15* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,71* | € 12,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,71* | € 12,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,09* | € 13,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|