| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50762173 Herst.-Nr.: LF4004068014 EAN/GTIN: 4012740021487 |
| |
|
| | |
| Endstück zu LF 40x40mm LF4004068014 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm braun. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Breite: | 40 mm | Ausführung: | links/rechts | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) braun, Endplatte, Endverschluss, Kabelkanalendstück, Kanalendstück, Endabschluss, Elektroinstallationskanalendstück, Seitenabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Blinddeckel, Deckel, Abschlussplatte, Abschlusskappe, Abdeckplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,06* | € 6,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,08* | € 6,28* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,30* | € 6,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,40* | € 6,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,63* | € 7,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|