Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende AEE 4-fach f. BRA/S,100 R74199010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50761174
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R74199010
EAN/GTIN:
     4012740223393
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularblenden
hager modularblenden
abdeckung hager

Blende AEE 4-fach f. BRA/S,100 R74199010

Blende AEE 4-fach,BRA/S,100,PVC,reinweiß
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
500 mm
Breite der Öffnung:
72 mm
Höhe der Öffnung:
46 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
4
Geräteart:
Automaten-Einbaueinheit, 4-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Geräteblende, Kanalblende
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 7,992*
€ 10,722*
5
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,92*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 11,45*
1
€ 5,95*
ab € 8,68*
€ 12,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,722*
€ 12,75918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,322*
€ 12,28318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,962*
€ 11,85478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,992*
€ 9,51048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.