| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50760617 Herst.-Nr.: SL20055619016 EAN/GTIN: 4012740017572 |
| |
|
| | |
| Endstück zu SL 20x55mm vw SL20055619016 Endstück schnittkasch. halogenfrei zu SL mit Teppichleiste 20x55mm verkehrsweiß. Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zur Befestigung auf das Unterteil. Bestehend aus schnittkaschierendem Endstück und Schrauben-Befestigungsclip zur Befestigung auf das Unterteil. Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Tiefe: | 20 mm | Ausführung: | links/rechts | Dichtlippe Oberteil: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Farbe: | verkehrsweiß | RAL-Nummer: | 9016 | Dekor: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,61* | € 4,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,62* | € 4,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,66* | € 4,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,70* | € 4,20* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,82* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|