| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50760283 Herst.-Nr.: GKIV 213A78T100 R EAN/GTIN: 4013339098415 |
| |
|
| | |
| GK-Inneneck 90Gr. 213x100mm GKIV 213A78T100 R Gerätekanal-Inneneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA. Weitere Informationen: | | Breite: | 213 mm | Tiefe: | 100 mm | Form: | asymmetrisch | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 85..95 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,50* | € 257,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,67* | € 257,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,77* | € 259,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 237,03* | € 288,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|