| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50752779 Herst.-Nr.: SL200553D3 EAN/GTIN: 4012740894050 |
| |
|
| | |
| Außeneck VDI SL 200553D3 Ahorn Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Ahorn. Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten. Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Tiefe: | 20 mm | Dichtlippe Oberteil: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Farbe: | braun | Dekor: | Ahorn | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 83..135 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,45* | € 6,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,59* | € 6,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,64* | € 6,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,74* | € 7,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,92* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|